80B37
80B37 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.349" Outside Diameter; 11.792" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
80B37
Le numéro de pièce BDI
625227
PRIX
203,98 $ / Chaque
INVENTAIRE: