80B39F X 1-3/16
80B39F X 1-3/16 ; POR PIGNON 1 3/16IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 80 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.987" Outside Diameter; 12.428" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
80B39F-1C
Le numéro de pièce BDI
915948
PRIX
INVENTAIRE: