80BS11HT 1 1/2
80BS11HT 1 1/2 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 11T HT 1-1/2" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.006" Outside Diameter; 3.55" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
80BS11HT 1 1/2
Le numéro de pièce BDI
624486
PRIX
91,80 $ / Chaque
INVENTAIRE: