80BS12HT 1 1/4
80BS12HT 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 12T HT 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 80 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.332" Outside Diameter; 3.864" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
80BS12HT 1 1/4
Le numéro de pièce BDI
624505
PRIX
101,64 $ / Chaque
INVENTAIRE: