SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

50BS22HT 1

80BS36 1 1/4

80BS36 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE FINISHED BORE

Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 80 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.03" Outside Diameter; 11.471" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

N° de pièce #

80BS36 1 1/4

Le numéro de pièce BDI

624869

PRIX
251,42 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
10.113
UNSPSC
31171901
EAN
0697950311920
Taille de chaîne
80
Nombre de dents
36
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
With 2 Set Screw
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.martinsprocket.com
Poids / LB
22.4
Description longue
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 80 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.03" Outside Diameter; 11.471" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Diamètre externe
12,03 Pouces | 305,562 Millimètres
Diamètre de pas
11,471 Pouces | 291,363 Millimètres
Pas de chaîne
1 Pouces | 25,4 Millimètres