80BTB16
80BTB16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 16T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
80BTB16
Le numéro de pièce BDI
625143
PRIX
108,70 $ / Chaque
INVENTAIRE: