80BTB48
80BTB48 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 48T BORE FOR 2517 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.857" Outside Diameter; 15.29" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
80BTB48
Le numéro de pièce BDI
625176
PRIX
374,50 $ / Chaque
INVENTAIRE: