80BTL54H
80BTL54 ; FERMETURE CONIQUE PIGNON
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.769" Outside Diameter; 17.198" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
80BTB54
Le numéro de pièce BDI
17159921
PRIX
537,66 $ / Chaque
INVENTAIRE: