80Q28H
80Q28H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 28T HT BORE FOR Q BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.475" Outside Diameter; 8.931" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
80Q28H
Le numéro de pièce BDI
625301
PRIX
177,02 $ / Chaque
INVENTAIRE: