![81XB11F X 2-15/16 SPLIT](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDTSUSPKTXX-RC-81X-B-1-SP-KW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnMk1TOHhNRFEyTmpZMU9EZzNOelEzTUM5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mT0RGWVgwSmZNVjlUVUY5TFYxOVRWRXhmTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfGY0MTJmNmE3MmI4ZGQ4MzM2YTNiNDhhM2Y5MmQ3ZmQ0NWNmMGRlZDRjNDM5NjFlYjkwNGYwOTI5ZjI0NjhlZTk)
81XB11F X 2-15/16 SPLIT
81XB11F X 2-15/16 SPLIT ; ROLLER CHAIN SPLIT SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 81X Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.015" Outside Diameter; 9.261" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
81XB11F-2R-SPLIT
Le numéro de pièce BDI
20886878
PRIX
558,66 $ / Chaque
INVENTAIRE: