![81XC16F X 2-15/16](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDTSUSPKTXX-81X-C-1-KW-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaU5pOHhNRFEyTmpZMU9USXpOemt4T0M5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZPREZZWDBOZk1WOUxWMTgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8YTgyY2VmMTkyMmU1YWUxNDE3YTdhMTkxZDY2NGY5OWZiNDA4N2VjNGEwZjUwYTg4ZjJjN2YxZDM5ZTk5MDc1OA)
81XC16F X 2-15/16
81XC16F X 2-15/16 ; ROLLER CHAIN SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 81X Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.253" Outside Diameter; 13.371" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
81XC16F-2R
Le numéro de pièce BDI
20887412
PRIX
745,50 $ / Chaque
INVENTAIRE: