![D16B17H X 20MM RSB](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-2-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU3MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJneE5pOHhNRE16TXpRek5UY3lNemd3Tmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlVURjgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8N2JiZjg2Yzk2N2I5OWQxODU1ZjZlNjY1YWQ1MjdhZmJjYjcyMGIyNjRiMjA5ZWQzN2Q2YzNkNzY3YmYzZWU5MQ)
D08B12H X 12MM RSB
TSUBAKI D08B12H X 12MM RSB
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 12 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 55.016MM Outside Diameter; 49.07MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D08B12H X 12MM RSB
Le numéro de pièce BDI
22379582
PRIX
INVENTAIRE: