![D08BTB18](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-TL-KW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJnM015OHhNRFV3TmprNE5qRTJNREUxT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxUk1YMHRYWDFOVVRGODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3xkMmFkZjkyM2RmNDhiNWQ4OGZlODRkNjJiNjZhNzVmOGYyZjcwNWQ0NDU3NTMxMzFmYjQxMTJlMTk2NWMwY2Y2)
D08BTB18
D08BTB18 ROLLER CHAIN SPROCKET ; TB METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 79.654MM Outside Diameter; 73.14MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D08BTB18
Le numéro de pièce BDI
607170
PRIX
149,46 $ / Chaque
INVENTAIRE: