D08BTB21
D08BTB21 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 21T DOUBLE BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 91.897MM Outside Diameter; 85.21MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D08BTB21
Le numéro de pièce BDI
607173
PRIX
164,84 $ / Chaque
INVENTAIRE: