SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

D08BTB28

D08BTB28

D08BTB28 ROLLER CHAIN SPROCKET ; TB METRIC SNG AND DBL

Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 28 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 120.345MM Outside Diameter; 113.43MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

N° de pièce #

D08BTB28

Le numéro de pièce BDI

607179

PRIX
204,12 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.199
UNSPSC
31171901
EAN
0697950409283
Taille de chaîne
08B-2
Nombre de dents
28
Nombre de rangées de dents
2
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague si bagué
2012
Dent durcie
No
Type de chaîne
ISO Roller Chain
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Duplex Type | Taper Lock Bushing
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.martinsprocket.com
Poids / LB
2.337
Description longue
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 28 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 120.345MM Outside Diameter; 113.43MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Pas de chaîne
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1/2 To 2 Pouces | 14 To 50 Millimètres
Diamètre de pas
4,466 Pouces | 113,43 Millimètres
Diamètre externe
4,738 Pouces | 120,345 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres