![HD80B18F X 1-3/4](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-2-KW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoaU1DOHhNRFV3TnpFeU56VXlNVE14TUM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5VVEY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fGM4ODVhNzZiZmNiOTUyMmM5Nzc0ZDUwYjJkNzI0ZmY1YzI2ZWY2OTY0ZTk2ZmI2ZWU2M2QzOGY5MGRiNjM3ZTQ)
D100B25H X 2-7/8
TSUBAKI D100B25H X 2-7/8
Roller Chain Sprocket; 2-7/8" Bore; 100-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.645" Outside Diameter; 9.974" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D100B25H X 2-7/8
Le numéro de pièce BDI
21542431
PRIX
INVENTAIRE: