D10ATB14
D10ATB14 ROLLER CHAIN SPROCKET ; TB METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 79.07MM Outside Diameter; 71.34MM Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 1008 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D10ATB14
Le numéro de pièce BDI
607235
PRIX
194,92 $ / Chaque
INVENTAIRE: