D10ATB16
D10ATB16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 10 CHAIN 16 TEETH 2 ROW
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 89.332MM Outside Diameter; 81.37MM Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 1210 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D10ATB16
Le numéro de pièce BDI
607237
PRIX
198,04 $ / Chaque
INVENTAIRE: