![D120A14](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-2-MPB-NKW-CS-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYwNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnMU9TOHhNRE0zTXpjMk9ESTRNakUwTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5T1NGOHlYMDFRUWw5T1MxZGZRMU5mTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfDNhMTJkMTc3Y2I3MWE2NTg5ZTBjZTBkYzI0NWVmMGZkODMyN2M5ZGIwMmI1MDFiZWY3YTQ0NzIzZWJlZjQ0MmU)
D120A14
D120A14 ; PIGNON SB
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.472" Outside Diameter; 6.741" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
D120A14
Le numéro de pièce BDI
913216
PRIX
896,18 $ / Chaque
INVENTAIRE: