![D08B21](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU0MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaE55OHhNRFV3TnpJd05URXhOVGt6TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlVURjgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8NDI2ZWY5YWUyNDgyYjdhMzM3ZWM4MDNmNzMxMzgyYWQ4YjMxNjdiNTBmNjQ5NTg5MGZlNGNkNDUxMmVhZjExYw)
D120B22
D120B22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.333" Outside Diameter; 10.541" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D120B22
Le numéro de pièce BDI
607418
PRIX
1 389,08 $ / Chaque
INVENTAIRE: