D120B24H X 2-7/8
TSUBAKI D120B24H X 2-7/8
Roller Chain Sprocket; 2-7/8" Bore; 120-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.294" Outside Diameter; 11.492" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D120B24H X 2-7/8
Le numéro de pièce BDI
21919840
PRIX
INVENTAIRE: