SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

D120J45

D120J45

D120J45 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND

Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.352" Outside Diameter; 21.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; J Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

N° de pièce #

D120J45

Le numéro de pièce BDI

607429

PRIX
2 122,50 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
58.05
UNSPSC
31171901
EAN
0697950025629
Taille de chaîne
120-2
Nombre de dents
45
Nombre de rangées de dents
2
Type de moyeu
C-Hub Both Sides
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague si bagué
J
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
QD Bushing
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.martinsprocket.com
Poids / LB
138
Description longue
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.352" Outside Diameter; 21.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; J Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diamètre externe
22,352 Pouces | 567,741 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas
21,504 Pouces | 546,19 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1-1/4 To 4-1/2 Pouces | 50 To 115 Millimètres
Pas de chaîne
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres