SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

D40B26

D12B17

D12B17 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL

Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 113.335MM Outside Diameter; 103.67MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

N° de pièce #

D12B17

Le numéro de pièce BDI

607362

PRIX
199,64 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.395
UNSPSC
31171901
EAN
0697950401379
Taille de chaîne
12B-2
Nombre de dents
17
Nombre de rangées de dents
2
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ISO Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Alésage maxi
54
Alésage plein minimal
Yes
Autres caractéristiques
Duplex Type
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.martinsprocket.com
Poids / LB
5.798
Description longue
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 113.335MM Outside Diameter; 103.67MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Pas de chaîne
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Diamètre externe
4,462 Pouces | 113,335 Millimètres
Diamètre de pas
4,081 Pouces | 103,67 Millimètres