![D200C60](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-2-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJobE1pOHhNRFV3TmprME5UZ3lNamMxTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgxTlVURjgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8YWYwMTU4ZjUxZDVlZmYxMDU3NzQxMDVjMmE4NjdhMzYxNTNiMWJkNjZkMTAzZmZlOTc5NmFhOGI5MDQ4ZGQ0Nw)
D140C35
D140C35 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 140-2 Chain; 35 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 20.494" Outside Diameter; 19.523" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D140C35
Le numéro de pièce BDI
607449
PRIX
2 505,94 $ / Chaque
INVENTAIRE: