D140M60
D140M60 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 140-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 34.442" Outside Diameter; 33.437" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; M Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D140M60
Le numéro de pièce BDI
607454
PRIX
4 399,76 $ / Chaque
INVENTAIRE: