D160B20
D160B20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13-53/64" Outside Diameter; 12.784" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D160B20
Le numéro de pièce BDI
607518
PRIX
2 035,38 $ / Chaque
INVENTAIRE: