D16B25H X 25MM RSB
TSUBAKI D16B25H X 25MM RSB
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 216.306MM Outside Diameter; 202.66MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D16B25
Le numéro de pièce BDI
22381481
PRIX
349,72 $ / Chaque
INVENTAIRE: