![D24C40](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-2-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJobE1pOHhNRFV3TmprME5UZ3lNamMxTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgxTlVURjgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8YWYwMTU4ZjUxZDVlZmYxMDU3NzQxMDVjMmE4NjdhMzYxNTNiMWJkNjZkMTAzZmZlOTc5NmFhOGI5MDQ4ZGQ0Nw)
D24C40
D24C40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 24B-2 Chain; 40 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 506.959MM Outside Diameter; 485.6MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D24C40
Le numéro de pièce BDI
607601
PRIX
2 905,88 $ / Chaque
INVENTAIRE: