D35B26H
HD35B26 ROLLER CHAIN SPROCKET ; PIGNON SB 1/2IN
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.314" Outside Diameter; 3.111" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
D35B26
Le numéro de pièce BDI
913386
PRIX
97,28 $ / Chaque
INVENTAIRE: