![HD40BTL23](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-TL-KW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJnM015OHhNRFV3TmprNE5qRTJNREUxT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxUk1YMHRYWDFOVVRGODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3xkMmFkZjkyM2RmNDhiNWQ4OGZlODRkNjJiNjZhNzVmOGYyZjcwNWQ0NDU3NTMxMzFmYjQxMTJlMTk2NWMwY2Y2)
D35BTB32
D35BTB32 ROLLER CHAIN SPROCKET ; TAPER BUSH DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 32 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.032" Outside Diameter; 3.826" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D35BTB32
Le numéro de pièce BDI
607675
PRIX
115,42 $ / Chaque
INVENTAIRE: