D40B11H
D40B11H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 40 CHAIN 11 TEETH 2 ROW HT
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 11 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.003" Outside Diameter; 1.775" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D40B11H
Le numéro de pièce BDI
607732
PRIX
81,66 $ / Chaque
INVENTAIRE: