D40B16H
D40B16H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 16T HT DOUBLE 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D40B16H
Le numéro de pièce BDI
607738
PRIX
85,24 $ / Chaque
INVENTAIRE: