SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

D40B26

D40B26

D40B26 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B

Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.418" Outside Diameter; 4.148" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

N° de pièce #

D40B26

Le numéro de pièce BDI

607748

PRIX
131,20 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.045
UNSPSC
31171901
EAN
0697950007236
Taille de chaîne
40-2
Nombre de dents
26
Nombre de rangées de dents
2
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Alésage maxi
2.25
Alésage plein minimal
Yes
Autres caractéristiques
Duplex Type
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.martinsprocket.com
Poids / LB
4.48
Description longue
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.418" Outside Diameter; 4.148" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diamètre de pas
4,148 Pouces | 105,36 Millimètres
Pas de chaîne
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre externe
4,418 Pouces | 112,217 Millimètres