![D12B24](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU0MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaE55OHhNRFV3TnpJd05URXhOVGt6TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlVURjgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8NDI2ZWY5YWUyNDgyYjdhMzM3ZWM4MDNmNzMxMzgyYWQ4YjMxNjdiNTBmNjQ5NTg5MGZlNGNkNDUxMmVhZjExYw)
D50B24H
D50B24H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 24T HT DOUBLE 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D50B24H
Le numéro de pièce BDI
607846
PRIX
160,84 $ / Chaque
INVENTAIRE: