D60B19H
D60B19H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 19T 2 STRAND MPB HARDENBED
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.945" Outside Diameter; 4.557" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D60B19H
Le numéro de pièce BDI
607941
PRIX
167,30 $ / Chaque
INVENTAIRE: