![D60BTL30H-2517](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-TL-KW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJnM015OHhNRFV3TmprNE5qRTJNREUxT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxUk1YMHRYWDFOVVRGODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3xkMmFkZjkyM2RmNDhiNWQ4OGZlODRkNjJiNjZhNzVmOGYyZjcwNWQ0NDU3NTMxMzFmYjQxMTJlMTk2NWMwY2Y2)
D60BTL30H-2517
D60BTL30H-2517 PIGNON
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.586" Outside Diameter; 7.175" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
101071
Le numéro de pièce BDI
251878
PRIX
381,18 $ / Chaque
INVENTAIRE: