![D60R54](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-2-ST-KW-CS-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDEyMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJoaFlpOHhNREEzT0RrMU5UWTJOelE0Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNbDlUVkY5TFYxOURVMTgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8OWI5MWMzYmRlMDNhNGJkNjQ3MGQ4YTY2NjEzMDYwZTY2MmJiMzJiNmFjMmM3MTIyMzdhZjI2MTg1ZDYyNDJlNQ)
D60R42
D60R42 ; PIGNON DIVISE CONIQUE
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 42 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.458" Outside Diameter; 10.037" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
D60R42
Le numéro de pièce BDI
918517
PRIX
352,34 $ / Chaque
INVENTAIRE: