![D80ATB16H](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-2-TL-KW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ1ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnMk1TOHhNRE0zTXpjM05qRTBOalEyTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eVgxUk1YMHRYWDFOVVRGODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3wzMWY4YTU5OTY0M2QxMGZmYzM0OWRkOTUzZGY5OWM5OGUzOGZhMTljYWI0NGI0MDZhNWE5ZTljODY3MTdkMTZj)
D80ATB16H
D80ATB16H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 16T HT DOUBLE BORE FOR 2517 BUSH
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D80ATB16H
Le numéro de pièce BDI
608080
PRIX
264,92 $ / Chaque
INVENTAIRE: