![D80B11H](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU0MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaE55OHhNRFV3TnpJd05URXhOVGt6TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlVURjgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8NDI2ZWY5YWUyNDgyYjdhMzM3ZWM4MDNmNzMxMzgyYWQ4YjMxNjdiNTBmNjQ5NTg5MGZlNGNkNDUxMmVhZjExYw)
D80B11H
D80B11H ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 11 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.006" Outside Diameter; 3.55" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D80B11H
Le numéro de pièce BDI
608102
PRIX
190,38 $ / Chaque
INVENTAIRE: