DS100ATL16H-2517
DS100ATL16H-2517 ROLLER CHAIN SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.034" Outside Diameter; 6.408" Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
101474
Le numéro de pièce BDI
251997
PRIX
643,32 $ / Chaque
INVENTAIRE: