![DS40A19](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-DS-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzczOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnMk5TOHhNRFV3TnpBMU5qa3dOakkzTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOVRWRXhmTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfDBhYmU5OTkzZGUxNjNiN2QwNGI5MmZjMmY4ZWM0MWRjMGFjOGE3ZWMyYjU3NWYyZWY3MTAyYjcxZTVmZmExNTQ)
DS40A15
DS40A15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 15T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
DS40A15
Le numéro de pièce BDI
607026
PRIX
80,10 $ / Chaque
INVENTAIRE: