SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

DS40A19

DS40A19

DS40A19 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 19T 5/8" MIN PLAIN BORE

Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.292" Outside Diameter; 3.038" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

N° de pièce #

DS40A19

Le numéro de pièce BDI

607030

PRIX
105,06 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.0
UNSPSC
31171901
EAN
0697950029504
Taille de chaîne
40
Nombre de dents
19
Nombre de rangées de dents
2
Type de moyeu
A-Double Single
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Alésage maxi
1.688
Alésage plein minimal
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.martinsprocket.com
Poids / LB
2.2
Description longue
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.292" Outside Diameter; 3.038" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas
3,038 Pouces | 77,16 Millimètres
Diamètre externe
3,292 Pouces | 83,617 Millimètres
Pas de chaîne
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres