![DS140A15](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-DS-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzczOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnMk5TOHhNRFV3TnpBMU5qa3dOakkzTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOVRWRXhmTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfDBhYmU5OTkzZGUxNjNiN2QwNGI5MmZjMmY4ZWM0MWRjMGFjOGE3ZWMyYjU3NWYyZWY3MTAyYjcxZTVmZmExNTQ)
DS60A19H
DS60A19 ROLLER CHAIN SPROCKET ; PIGNON SB 3/4IN
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.945" Outside Diameter; 4.557" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
DS60A19
Le numéro de pièce BDI
913073
PRIX
227,34 $ / Chaque
INVENTAIRE: