![DS60Q21H](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-DS-ST-KW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ4Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnNE15ODVOek00TWpnMk9UZzVNelF5TG1wd1p3fDNhZjBiMWEzZjgzNTkwN2I5ZTc2OTdmNzRmMDdiZGIwYjNlMjRhNTFhYTViZmMxNWIwOTNiZWI2Zjc3N2FiMDA)
DS60Q21H
DS60Q21H ROLLER CHAIN SPROCKET ; DOUBLE/SINGLE-MST
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.426" Outside Diameter; 5.033" Pitch Diameter; B-Double Single; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
DS60Q21H
Le numéro de pièce BDI
607086
PRIX
274,40 $ / Chaque
INVENTAIRE: