DS80Q17H
DS80Q17H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 17T HT BORE FOR Q BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.949" Outside Diameter; 5.442" Pitch Diameter; B-Double Single; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
DS80Q17H
Le numéro de pièce BDI
607108
PRIX
444,76 $ / Chaque
INVENTAIRE: