E12B18
E12B18 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 18 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 119.456MM Outside Diameter; 109.71MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
E12B18
Le numéro de pièce BDI
608373
PRIX
291,14 $ / Chaque
INVENTAIRE: