E35B22H
E35B22H ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 35-3 Chain; 22 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.833" Outside Diameter; 2.635" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
E35B22H
Le numéro de pièce BDI
608463
PRIX
113,24 $ / Chaque
INVENTAIRE: