![E35B60](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-3-STL-515X515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJobE9DOHhNREEzTlRrd05ETTBOREE1TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4elgxTlVURjgxTVRWWU5URTFMbXB3Wnd8NTYxNWQ3N2IyNWY5MWI0M2JmM2M1NTkzODM4MDhlNDVhMzdkNzNlOGQ5ZjBmMmI3YTQzNzM5ZTk3ODEyOTk1Mg)
E35B60
E35B60 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 35-3 Chain; 60 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.38" Outside Diameter; 7.165" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
E35B60
Le numéro de pièce BDI
608473
PRIX
237,26 $ / Chaque
INVENTAIRE: