E50B23H
E50B23H ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 23 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.923" Outside Diameter; 4.59" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
E50B23H
Le numéro de pièce BDI
608561
PRIX
210,18 $ / Chaque
INVENTAIRE: