E60E76
E60E76 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 76T TRIPLE BORE FOR E BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 76 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.584" Outside Diameter; 18.149" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
E60E76
Le numéro de pièce BDI
608649
PRIX
1 436,20 $ / Chaque
INVENTAIRE: